大阪魂
角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/ドブ)(小箱)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
ドブ
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
65
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44239702
M10×100
1箱(40個)
M10
100
1.5
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44239711
M10×35
1箱(100個)
M10
35
1.5
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44239727
M10×45
1箱(80個)
M10
45
1.5
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44239736
M10×55
1箱(50個)
M10
55
1.5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44239745
M10×60
1箱(50個)
M10
60
1.5
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44239754
M10×65
1箱(40個)
M10
65
1.5
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44239763
M10×75
1箱(40個)
M10
75
1.5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44239772
M10×85
1箱(40個)
M10
85
1.5
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44239781
M10×90
1箱(40個)
M10
90
1.5
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44239797
M10×95
1箱(40個)
M10
95
1.5
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44239806
M12×100
1箱(25個)
M12
100
1.75
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44239815
M12×30
1箱(60個)
M12
30
1.75
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44239824
M12×55
1箱(30個)
M12
55
1.75
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44239833
M12×60
1箱(30個)
M12
60
1.75
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44239842
M12×65
1箱(30個)
M12
65
1.75
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44239851
M12×70
1箱(30個)
M12
70
1.75
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44239867
M12×80
1箱(30個)
M12
80
1.75
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44239876
M4×10
1箱(1000個)
M4
10
0.7
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44239885
M4×12
1箱(1000個)
M4
12
0.7
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44239894
M4×15
1箱(900個)
M4
15
0.7
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44239912
M4×20
1箱(600個)
M4
20
0.7
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44239921
M4×25
1箱(500個)
M4
25
0.7
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44239937
M4×30
1箱(400個)
M4
30
0.7
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44239946
M4×35
1箱(350個)
M4
35
0.7
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44239955
M4×40
1箱(300個)
M4
40
0.7
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44239964
M5×10
1箱(700個)
M5
10
0.8
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44239973
M5×12
1箱(600個)
M5
12
0.8
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44239982
M5×14
1箱(500個)
M5
14
0.8
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44239991
M5×15
1箱(500個)
M5
15
0.8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44240007
M5×16
1箱(500個)
M5
16
0.8
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44240016
M5×18
1箱(400個)
M5
18
0.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44240025
M5×20
1箱(400個)
M5
20
0.8
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44240034
M5×25
1箱(500個)
M5
25
0.8
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44240043
M5×30
1箱(400個)
M5
30
0.8
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44240052
M5×35
1箱(350個)
M5
35
0.8
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44240061
M5×40
1箱(300個)
M5
40
0.8
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44240077
M5×45
1箱(250個)
M5
45
0.8
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44240086
M5×50
1箱(250個)
M5
50
0.8
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44240095
M6×10
1箱(400個)
M6
10
1
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44240104
M6×100
1箱(100個)
M6
100
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44240113
M6×12
1箱(400個)
M6
12
1
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44240122
M6×14
1箱(300個)
M6
14
1
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44240131
M6×15
1箱(300個)
M6
15
1
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44240147
M6×16
1箱(300個)
M6
16
1
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44240156
M6×18
1箱(250個)
M6
18
1
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44240165
M6×20
1箱(250個)
M6
20
1
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44240174
M6×25
1箱(350個)
M6
25
1
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44240183
M6×30
1箱(300個)
M6
30
1
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44240192
M6×35
1箱(250個)
M6
35
1
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44240201
M6×40
1箱(200個)
M6
40
1
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ