大阪魂
角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44243087
M4×10
1箱(1000個)
M4
10
0.7
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44243096
M4×12
1箱(1000個)
M4
12
0.7
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44243105
M4×15
1箱(900個)
M4
15
0.7
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44243123
M4×20
1箱(600個)
M4
20
0.7
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44243132
M4×25
1箱(500個)
M4
25
0.7
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44243141
M4×30
1箱(400個)
M4
30
0.7
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44243157
M4×35
1箱(350個)
M4
35
0.7
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44243166
M4×40
1箱(300個)
M4
40
0.7
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44243175
M5×10
1箱(700個)
M5
10
0.8
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44243184
M5×12
1箱(600個)
M5
12
0.8
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44243193
M5×14
1箱(500個)
M5
14
0.8
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44243202
M5×15
1箱(500個)
M5
15
0.8
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44243211
M5×16
1箱(500個)
M5
16
0.8
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44243227
M5×18
1箱(400個)
M5
18
0.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44243236
M5×20
1箱(400個)
M5
20
0.8
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44243245
M5×25
1箱(500個)
M5
25
0.8
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44243254
M5×30
1箱(400個)
M5
30
0.8
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44243263
M6×10
1箱(400個)
M6
10
1
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44243272
M6×12
1箱(400個)
M6
12
1
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44243281
M6×14
1箱(300個)
M6
14
1
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44243297
M6×15
1箱(300個)
M6
15
1
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44243306
M6×16
1箱(300個)
M6
16
1
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44243315
M6×18
1箱(250個)
M6
18
1
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44243324
M6×20
1箱(250個)
M6
20
1
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44243333
M6×25
1箱(350個)
M6
25
1
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44243342
M6×30
1箱(300個)
M6
30
1
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44243351
M6×35
1箱(250個)
M6
35
1
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44243367
M6×40
1箱(200個)
M6
40
1
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44243376
M6×45
1箱(200個)
M6
45
1
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44243385
M6×50
1箱(150個)
M6
50
1
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44243394
M8×16
1箱(250個)
M8
16
1.25
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44243403
M8×20
1箱(250個)
M8
20
1.25
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44243412
M8×22
1箱(200個)
M8
22
1.25
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44243421
M8×25
1箱(200個)
M8
25
1.25
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44243437
M8×30
1箱(150個)
M8
30
1.25
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44243446
M8×35
1箱(150個)
M8
35
1.25
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44243455
M8×40
1箱(120個)
M8
40
1.25
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44243464
M8×45
1箱(120個)
M8
45
1.25
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44243473
M8×50
1箱(100個)
M8
50
1.25
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44243114
M4×18
1箱(700個)
M4
18
0.7
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください