大阪魂
長方形ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
長方形
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44243604
M10×25
1箱(50個)
M10
25
1.5
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44243613
M10×30
1箱(70個)
M10
30
1.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44243622
M10×35
1箱(65個)
M10
35
1.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44243631
M10×40
1箱(60個)
M10
40
1.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44243647
M12×25
1箱(60個)
M12
25
1.75
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44243656
M12×30
1箱(60個)
M12
30
1.75
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44243665
M12×35
1箱(55個)
M12
35
1.75
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44243674
M12×40
1箱(50個)
M12
40
1.75
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44243683
M12×50
1箱(40個)
M12
50
1.75
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44243692
M8×24
1箱(50個)
M8
24
1.25
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44243701
M8×30
1箱(75個)
M8
30
1.25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44243717
M8×35
1箱(70個)
M8
35
1.25
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください