大阪魂
プレス蝶ボルト(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
グリーンクロメート
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44249055
M10×20
1箱(60個)
M10
1.5
20
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44249064
M10×30
1箱(50個)
M10
1.5
30
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44249073
M12×25
1箱(40個)
M12
1.75
25
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44249082
M12×30
1箱(35個)
M12
1.75
30
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44249091
M12×50
1箱(25個)
M12
1.75
50
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44249107
M4×10
1箱(600個)
M4
0.7
10
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44249116
M4×12
1箱(600個)
M4
0.7
12
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44249125
M4×15
1箱(550個)
M4
0.7
15
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44249134
M4×20
1箱(500個)
M4
0.7
20
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44249143
M4×25
1箱(400個)
M4
0.7
25
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44249152
M4×30
1箱(350個)
M4
0.7
30
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44249161
M4×35
1箱(300個)
M4
0.7
35
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44249177
M4×40
1箱(400個)
M4
0.7
40
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44249186
M4×6
1箱(900個)
M4
0.7
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44249195
M4×8
1箱(600個)
M4
0.7
8
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44249204
M5×10
1箱(400個)
M5
0.8
10
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44249213
M5×12
1箱(400個)
M5
0.8
12
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44249222
M5×15
1箱(400個)
M5
0.8
15
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44249231
M5×20
1箱(350個)
M5
0.8
20
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44249247
M5×25
1箱(300個)
M5
0.8
25
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44249256
M5×30
1箱(250個)
M5
0.8
30
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44249265
M5×35
1箱(200個)
M5
0.8
35
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44249274
M5×40
1箱(250個)
M5
0.8
40
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44249283
M5×6
1箱(550個)
M5
0.8
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44249292
M5×8
1箱(400個)
M5
0.8
8
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44249301
M6×10
1箱(250個)
M6
1
10
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44249317
M6×12
1箱(250個)
M6
1
12
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44249326
M6×15
1箱(250個)
M6
1
15
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44249335
M6×20
1箱(200個)
M6
1
20
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44249344
M6×25
1箱(200個)
M6
1
25
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44249353
M6×30
1箱(150個)
M6
1
30
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44249362
M6×35
1箱(150個)
M6
1
35
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44249371
M6×40
1箱(120個)
M6
1
40
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44249387
M6×45
1箱(120個)
M6
1
45
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44249396
M6×50
1箱(150個)
M6
1
50
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44249405
M8×10
1箱(200個)
M8
1.25
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44249414
M8×12
1箱(140個)
M8
1.25
12
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44249423
M8×15
1箱(130個)
M8
1.25
15
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44249432
M8×20
1箱(120個)
M8
1.25
20
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44249441
M8×25
1箱(100個)
M8
1.25
25
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44249457
M8×30
1箱(100個)
M8
1.25
30
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44249466
M8×35
1箱(90個)
M8
1.25
35
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44249475
M8×40
1箱(70個)
M8
1.25
40
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44249484
M8×45
1箱(70個)
M8
1.25
45
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44249493
M8×50
1箱(60個)
M8
1.25
50
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください