大阪魂
プレス蝶ボルト(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
バスケットに入れる
46
件中 1~46件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44251426
M10×20
1箱(60個)
M10
1.5
20
19.3
41
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44251435
M10×30
1箱(50個)
M10
1.5
30
19.3
41
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44251444
M12×25
1箱(40個)
M12
1.75
25
23
47
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44251453
M12×30
1箱(35個)
M12
1.75
30
23
47
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44251462
M12×50
1箱(25個)
M12
1.75
50
23
47
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44251471
M4×10
1箱(600個)
M4
0.7
10
9
20
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44251487
M4×12
1箱(600個)
M4
0.7
12
9
20
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44251496
M4×15
1箱(550個)
M4
0.7
15
9
20
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44251505
M4×20
1箱(500個)
M4
0.7
20
9
20
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44251514
M4×25
1箱(400個)
M4
0.7
25
9
20
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44251523
M4×30
1箱(350個)
M4
0.7
30
9
20
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44251532
M4×35
1箱(300個)
M4
0.7
35
9
20
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44251541
M4×40
1箱(400個)
M4
0.7
40
10
21
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44251557
M4×6
1箱(900個)
M4
0.7
6
10
21
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44251566
M4×8
1箱(900個)
M4
0.7
8
10
21
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44251575
M5×10
1箱(400個)
M5
0.8
10
9.6
22
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44251584
M5×12
1箱(400個)
M5
0.8
12
9.6
22
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44251593
M5×15
1箱(400個)
M5
0.8
15
9.6
22
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44251602
M5×20
1箱(350個)
M5
0.8
20
9.6
22
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44251611
M5×25
1箱(300個)
M5
0.8
25
9.6
22
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44251627
M5×30
1箱(250個)
M5
0.8
30
9.6
22
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44251636
M5×35
1箱(200個)
M5
0.8
35
9.6
22
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44251645
M5×40
1箱(250個)
M5
0.8
40
12
23
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44251654
M5×6
1箱(550個)
M5
0.8
6
12
23
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44251663
M5×8
1箱(400個)
M5
0.8
8
9.6
22
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44251672
M6×10
1箱(250個)
M6
1
10
12
25
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44251681
M6×12
1箱(250個)
M6
1
12
12
25
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44251697
M6×15
1箱(250個)
M6
1
15
12
25
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44251706
M6×20
1箱(200個)
M6
1
20
12
25
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44251715
M6×25
1箱(200個)
M6
1
25
12
25
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44251724
M6×30
1箱(150個)
M6
1
30
12
25
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44251733
M6×35
1箱(150個)
M6
1
35
12
25
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44251742
M6×40
1箱(120個)
M6
1
40
12
25
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44251751
M6×45
1箱(120個)
M6
1
45
12
25
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44251767
M6×50
1箱(150個)
M6
1
50
13
26
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44251776
M8×10
1箱(200個)
M8
1.25
10
16
31
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44251785
M8×12
1箱(140個)
M8
1.25
12
15.3
32
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44251794
M8×15
1箱(130個)
M8
1.25
15
15.3
32
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44251803
M8×20
1箱(120個)
M8
1.25
20
15.3
32
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44251812
M8×25
1箱(100個)
M8
1.25
25
15.3
32
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44251821
M8×30
1箱(100個)
M8
1.25
30
15.3
32
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44251837
M8×35
1箱(90個)
M8
1.25
35
15.3
32
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44251846
M8×40
1箱(70個)
M8
1.25
40
15.3
32
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44251855
M8×45
1箱(70個)
M8
1.25
45
15.3
32
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44251864
M8×50
1箱(60個)
M8
1.25
50
15.3
32
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42768372
M4×8
1箱(600個)
M4
0.7
8
9
20
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください