大阪魂
黒ナイロン蝶ボルト No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱)
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
蝶ボルト(2種)
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44252792
M5×15
1箱(200個)
M5
15
0.8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44252801
M5×20
1箱(180個)
M5
20
0.8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44252817
M5×25
1箱(170個)
M5
25
0.8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44252826
M5×30
1箱(150個)
M5
30
0.8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44252835
M5×35
1箱(140個)
M5
35
0.8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44252844
M5×40
1箱(130個)
M5
40
0.8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44252853
M5×45
1箱(120個)
M5
45
0.8
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44252862
M5×50
1箱(120個)
M5
50
0.8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44252871
M6×10
1箱(200個)
M6
10
1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44252887
M6×15
1箱(200個)
M6
15
1
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44252896
M6×20
1箱(170個)
M6
20
1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44252905
M6×25
1箱(150個)
M6
25
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44252914
M6×30
1箱(150個)
M6
30
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44252923
M6×35
1箱(130個)
M6
35
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44252932
M6×40
1箱(120個)
M6
40
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44252941
M6×45
1箱(110個)
M6
45
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44252957
M6×50
1箱(100個)
M6
50
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42768476
M5×10
1箱(200個)
M5
10
0.8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください