大阪魂
黒ナイロン蝶ボルト No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱)
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
蝶ボルト(3種)
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44253115
M8×10
1箱(130個)
10
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44253124
M8×15
1箱(120個)
15
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44253133
M8×20
1箱(100個)
20
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44253142
M8×25
1箱(100個)
25
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44253151
M8×30
1箱(100個)
30
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44253167
M8×35
1箱(80個)
35
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44253176
M8×40
1箱(70個)
40
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44253185
M8×45
1箱(70個)
45
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44253194
M8×50
1箱(70個)
50
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください