大阪魂
黒ナイロン蝶ボルト No.3(鉄/生地)(小箱)
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
表面処理
生地
頭部形状
蝶ボルト(3種)
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44253246
M8×35
1箱(80個)
35
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44253203
M8×10
1箱(130個)
10
取扱い終了
返品不可
44253212
M8×20
1箱(100個)
20
取扱い終了
返品不可
44253221
M8×25
1箱(100個)
25
取扱い終了
返品不可
44253237
M8×30
1箱(100個)
30
取扱い終了
返品不可
44253255
M8×40
1箱(70個)
40
取扱い終了
返品不可
44253264
M8×45
1箱(70個)
45
取扱い終了
返品不可
44253273
M8×50
1箱(70個)
50
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください