大阪魂
鍛造蝶ボルト 1種(黄銅/ニッケル)(小箱)
材質
黄銅
表面処理
ニッケル
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44254445
M10×20
1箱(30個)
M10
1.5
20
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44254463
M5×10
1箱(200個)
M5
0.8
10
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44254506
M6×12
1箱(130個)
M6
1
12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44254515
M6×15
1箱(120個)
M6
1
15
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44254436
M10×15
1箱(30個)
M10
1.5
15
取扱い終了
返品不可
44254454
M10×25
1箱(30個)
M10
1.5
25
取扱い終了
返品不可
44254472
M5×12
1箱(200個)
M5
0.8
12
取扱い終了
返品不可
44254481
M5×15
1箱(200個)
M5
0.8
15
取扱い終了
返品不可
44254497
M6×10
1箱(130個)
M6
1
10
取扱い終了
返品不可
44254524
M8×25
1箱(50個)
M8
1.25
25
取扱い終了
返品不可
44254533
M8×30
1箱(40個)
M8
1.25
30
取扱い終了
返品不可
44254542
M8×40
1箱(30個)
M8
1.25
40
取扱い終了
返品不可
44254551
M8×50
1箱(25個)
M8
1.25
50
取扱い終了
返品不可
41880806
6×20 D29.5
1箱(100個)
M6
1
20
取扱い終了
返品不可
41880815
8×20 D=37
1箱(50個)
M8
1.25
20
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください