大阪魂
鍛造蝶ボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
62
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44259241
M10×15
1箱(70個)
M10
1.5
15
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44259257
M10×20
1箱(70個)
M10
1.5
20
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44259266
M10×25
1箱(70個)
M10
1.5
25
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44259275
M10×30
1箱(60個)
M10
1.5
30
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44259302
M10×45
1箱(50個)
M10
1.5
45
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44259311
M10×50
1箱(50個)
M10
1.5
50
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44259327
M10×60
1箱(40個)
M10
1.5
60
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44259372
M12×20
1箱(40個)
M12
1.75
20
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44259381
M12×25
1箱(40個)
M12
1.75
25
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44259397
M12×30
1箱(40個)
M12
1.75
30
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44259406
M12×35
1箱(30個)
M12
1.75
35
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44259415
M12×40
1箱(30個)
M12
1.75
40
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44259424
M12×45
1箱(30個)
M12
1.75
45
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44259433
M12×50
1箱(30個)
M12
1.75
50
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44259442
M12×60
1箱(25個)
M12
1.75
60
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44259451
M12×70
1箱(25個)
M12
1.75
70
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44259467
M12×80
1箱(25個)
M12
1.75
80
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44259485
M16×100
1箱(10個)
M16
2
100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44259494
M16×25
1箱(25個)
M16
2
25
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44259503
M16×35
1箱(20個)
M16
2
35
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44259512
M16×40
1箱(20個)
M16
2
40
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44259521
M16×45
1箱(20個)
M16
2
45
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44259537
M16×50
1箱(20個)
M16
2
50
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44259546
M16×60
1箱(15個)
M16
2
60
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44259555
M16×70
1箱(15個)
M16
2
70
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44259564
M16×80
1箱(15個)
M16
2
80
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44259582
M20×100
1箱(6個)
M20
2.5
100
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44259634
M6×15
1箱(250個)
M6
1
15
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44259643
M6×20
1箱(250個)
M6
1
20
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44259731
M8×15
1箱(150個)
M8
1.25
15
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44259747
M8×20
1箱(130個)
M8
1.25
20
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44259774
M8×35
1箱(100個)
M8
1.25
35
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44259817
M8×60
1箱(70個)
M8
1.25
60
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44259826
M8×70
1箱(60個)
M8
1.25
70
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44259232
M10×100
1箱(30個)
M10
1.5
100
取扱い終了
返品不可
44259284
M10×35
1箱(50個)
M10
1.5
35
取扱い終了
返品不可
44259293
M10×40
1箱(50個)
M10
1.5
40
取扱い終了
返品不可
44259336
M10×70
1箱(40個)
M10
1.5
70
取扱い終了
返品不可
44259345
M10×80
1箱(40個)
M10
1.5
80
取扱い終了
返品不可
44259354
M10×90
1箱(30個)
M10
1.5
90
取扱い終了
返品不可
44259363
M12×100
1箱(20個)
M12
1.75
100
取扱い終了
返品不可
44259476
M12×90
1箱(20個)
M12
1.75
90
取扱い終了
返品不可
44259573
M16×90
1箱(10個)
M16
2
90
取扱い終了
返品不可
44259591
M20×50
1箱(10個)
M20
2.5
50
取扱い終了
返品不可
44259607
M20×60
1箱(10個)
M20
2.5
60
取扱い終了
返品不可
44259616
M20×80
1箱(8個)
M20
2.5
80
取扱い終了
返品不可
44259625
M6×12
1箱(250個)
M6
1
12
取扱い終了
返品不可
44259652
M6×25
1箱(250個)
M6
1
25
取扱い終了
返品不可
44259661
M6×30
1箱(200個)
M6
1
30
取扱い終了
返品不可
44259677
M6×35
1箱(200個)
M6
1
35
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ