大阪魂
白ナイロン蝶ボルト No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱)
種別
全ねじ
材質
鉄
寸法H(mm)
14
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
28
寸法B(mm)
11.5
寸法b(mm)
4
寸法d(mm)
22
寸法h(mm)
3.5
寸法A1(mm)
1
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
蝶ボルト(2種)
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44263651
M5×10
1箱(200個)
M5
10
0.8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44263667
M5×15
1箱(200個)
M5
15
0.8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44263676
M5×20
1箱(180個)
M5
20
0.8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44263685
M5×25
1箱(170個)
M5
25
0.8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44263694
M5×30
1箱(150個)
M5
30
0.8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44263703
M5×35
1箱(140個)
M5
35
0.8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44263712
M5×40
1箱(130個)
M5
40
0.8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44263721
M5×45
1箱(120個)
M5
45
0.8
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44263737
M5×50
1箱(120個)
M5
50
0.8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44263746
M6×10
1箱(220個)
M6
10
1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44263755
M6×15
1箱(200個)
M6
15
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44263764
M6×20
1箱(170個)
M6
20
1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44263773
M6×25
1箱(150個)
M6
25
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44263782
M6×30
1箱(150個)
M6
30
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44263791
M6×35
1箱(130個)
M6
35
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44263807
M6×40
1箱(120個)
M6
40
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44263816
M6×45
1箱(110個)
M6
45
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44263825
M6×50
1箱(100個)
M6
50
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください