大阪魂
冷間蝶ボルト 1種(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
クローム
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44265803
M6×10
1箱(300個)
M6
1
10
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44265977
M8×35
1箱(100個)
M8
1.25
35
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44265812
M6×12
1箱(300個)
M6
1
12
取扱い終了
返品不可
44265821
M6×15
1箱(250個)
M6
1
15
取扱い終了
返品不可
44265837
M6×20
1箱(250個)
M6
1
20
取扱い終了
返品不可
44265846
M6×25
1箱(200個)
M6
1
25
取扱い終了
返品不可
44265855
M6×30
1箱(200個)
M6
1
30
取扱い終了
返品不可
44265864
M6×35
1箱(170個)
M6
1
35
取扱い終了
返品不可
44265873
M6×40
1箱(170個)
M6
1
40
取扱い終了
返品不可
44265882
M6×45
1箱(150個)
M6
1
45
取扱い終了
返品不可
44265891
M6×50
1箱(150個)
M6
1
50
取扱い終了
返品不可
44265907
M8×10
1箱(150個)
M8
1.25
10
取扱い終了
返品不可
44265916
M8×12
1箱(150個)
M8
1.25
12
取扱い終了
返品不可
44265925
M8×15
1箱(150個)
M8
1.25
15
取扱い終了
返品不可
44265934
M8×18
1箱(120個)
M8
1.25
18
取扱い終了
返品不可
44265943
M8×20
1箱(120個)
M8
1.25
20
取扱い終了
返品不可
44265952
M8×25
1箱(120個)
M8
1.25
25
取扱い終了
返品不可
44265961
M8×30
1箱(120個)
M8
1.25
30
取扱い終了
返品不可
44265986
M8×40
1箱(80個)
M8
1.25
40
取扱い終了
返品不可
44265995
M8×45
1箱(80個)
M8
1.25
45
取扱い終了
返品不可
44266004
M8×50
1箱(80個)
M8
1.25
50
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください