大阪魂
冷間蝶ボルト 1種(鉄/スズコバ)(小箱)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
スズコバ
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44266153
M6×10
1箱(300個)
M6
1
10
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44266162
M6×12
1箱(300個)
M6
1
12
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44266171
M6×15
1箱(250個)
M6
1
15
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44266187
M6×20
1箱(250個)
M6
1
20
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44266196
M6×25
1箱(200個)
M6
1
25
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44266205
M6×30
1箱(200個)
M6
1
30
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44266214
M6×35
1箱(170個)
M6
1
35
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44266223
M6×40
1箱(170個)
M6
1
40
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44266232
M6×45
1箱(150個)
M6
1
45
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44266241
M6×50
1箱(150個)
M6
1
50
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44266257
M8×10
1箱(150個)
M8
1.25
10
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44266266
M8×12
1箱(150個)
M8
1.25
12
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44266275
M8×15
1箱(150個)
M8
1.25
15
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44266284
M8×18
1箱(120個)
M8
1.25
18
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44266293
M8×20
1箱(120個)
M8
1.25
20
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44266302
M8×25
1箱(120個)
M8
1.25
25
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44266311
M8×30
1箱(120個)
M8
1.25
30
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44266327
M8×35
1箱(100個)
M8
1.25
35
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44266336
M8×40
1箱(80個)
M8
1.25
40
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44266345
M8×45
1箱(80個)
M8
1.25
45
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44266354
M8×50
1箱(80個)
M8
1.25
50
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください