大阪魂
冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/スズコバ)(小箱)
材質
鉄
タイプ
Hタイプ
表面処理
スズコバ
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44268935
M5×10
1箱(500個)
M5
0.8
10
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44268944
M5×12
1箱(450個)
M5
0.8
12
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44268953
M5×15
1箱(450個)
M5
0.8
15
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44268962
M5×20
1箱(400個)
M5
0.8
20
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44268971
M5×25
1箱(350個)
M5
0.8
25
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44268987
M5×30
1箱(300個)
M5
0.8
30
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44268996
M5×35
1箱(300個)
M5
0.8
35
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269005
M5×40
1箱(250個)
M5
0.8
40
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269014
M5×45
1箱(250個)
M5
0.8
45
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269023
M5×6
1箱(500個)
M5
0.8
6
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269032
M5×8
1箱(500個)
M5
0.8
8
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269041
M6×10
1箱(350個)
M6
1
10
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269057
M6×12
1箱(350個)
M6
1
12
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269066
M6×15
1箱(300個)
M6
1
15
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269075
M6×20
1箱(250個)
M6
1
20
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269084
M6×25
1箱(250個)
M6
1
25
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269093
M6×30
1箱(200個)
M6
1
30
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269102
M6×35
1箱(200個)
M6
1
35
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269111
M6×40
1箱(170個)
M6
1
40
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269127
M6×45
1箱(170個)
M6
1
45
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269136
M6×50
1箱(150個)
M6
1
50
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269145
M8×10
1箱(200個)
M8
1.25
10
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269154
M8×12
1箱(200個)
M8
1.25
12
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269163
M8×15
1箱(170個)
M8
1.25
15
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269172
M8×20
1箱(170個)
M8
1.25
20
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269181
M8×25
1箱(150個)
M8
1.25
25
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269197
M8×30
1箱(140個)
M8
1.25
30
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269206
M8×35
1箱(120個)
M8
1.25
35
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269215
M8×40
1箱(120個)
M8
1.25
40
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269224
M8×45
1箱(100個)
M8
1.25
45
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269233
M8×50
1箱(100個)
M8
1.25
50
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください