大阪魂
冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
タイプ
Hタイプ
表面処理
ニッケル
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44269443
M5×10
1箱(500個)
M5
0.8
10
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269452
M5×12
1箱(450個)
M5
0.8
12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269461
M5×15
1箱(450個)
M5
0.8
15
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269477
M5×20
1箱(400個)
M5
0.8
20
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269486
M5×25
1箱(350個)
M5
0.8
25
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269495
M5×30
1箱(300個)
M5
0.8
30
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269504
M5×35
1箱(300個)
M5
0.8
35
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269513
M5×40
1箱(250個)
M5
0.8
40
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269522
M5×45
1箱(250個)
M5
0.8
45
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269531
M5×6
1箱(500個)
M5
0.8
6
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269547
M5×8
1箱(500個)
M5
0.8
8
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269556
M6×10
1箱(350個)
M6
1
10
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269565
M6×12
1箱(350個)
M6
1
12
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269574
M6×15
1箱(300個)
M6
1
15
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269583
M6×20
1箱(250個)
M6
1
20
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269592
M6×25
1箱(250個)
M6
1
25
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269601
M6×30
1箱(200個)
M6
1
30
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269617
M6×35
1箱(200個)
M6
1
35
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269626
M6×40
1箱(170個)
M6
1
40
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269635
M6×45
1箱(170個)
M6
1
45
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269644
M6×50
1箱(150個)
M6
1
50
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269653
M8×10
1箱(200個)
M8
1.25
10
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269662
M8×12
1箱(200個)
M8
1.25
12
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269671
M8×15
1箱(170個)
M8
1.25
15
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269687
M8×20
1箱(170個)
M8
1.25
20
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269696
M8×25
1箱(150個)
M8
1.25
25
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269705
M8×30
1箱(140個)
M8
1.25
30
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269714
M8×35
1箱(120個)
M8
1.25
35
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269723
M8×40
1箱(120個)
M8
1.25
40
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269732
M8×45
1箱(100個)
M8
1.25
45
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44269741
M8×50
1箱(100個)
M8
1.25
50
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください