大阪魂
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
タイプ
Rタイプ
表面処理
クローム
バスケットに入れる
56
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44274203
M3×10
1箱(500個)
M3
0.5
10
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44274273
M4×10
1箱(900個)
M4
0.7
10
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44274377
M5×10
1箱(800個)
M5
0.8
10
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44274465
M6×12
1箱(400個)
M6
1
12
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44274474
M6×15
1箱(400個)
M6
1
15
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44274483
M6×20
1箱(350個)
M6
1
20
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44274492
M6×25
1箱(300個)
M6
1
25
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44274544
M8×10
1箱(250個)
M8
1.25
10
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44274596
M8×30
1箱(170個)
M8
1.25
30
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42771452
M5×15
1箱(700個)
M5
0.8
15
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42771461
M6×10
1箱(450個)
M6
1
10
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42771477
M6×40
1箱(200個)
M6
1
40
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42771486
M8×25
1箱(200個)
M8
1.25
25
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44274124
M10×15
1箱(170個)
M10
1.5
15
取扱い終了
返品不可
44274133
M10×20
1箱(150個)
M10
1.5
20
取扱い終了
返品不可
44274142
M10×25
1箱(120個)
M10
1.5
25
取扱い終了
返品不可
44274151
M10×30
1箱(120個)
M10
1.5
30
取扱い終了
返品不可
44274167
M10×35
1箱(100個)
M10
1.5
35
取扱い終了
返品不可
44274176
M10×40
1箱(100個)
M10
1.5
40
取扱い終了
返品不可
44274185
M10×45
1箱(80個)
M10
1.5
45
取扱い終了
返品不可
44274194
M10×50
1箱(80個)
M10
1.5
50
取扱い終了
返品不可
44274212
M3×12
1箱(500個)
M3
0.5
12
取扱い終了
返品不可
44274221
M3×15
1箱(400個)
M3
0.5
15
取扱い終了
返品不可
44274237
M3×20
1箱(400個)
M3
0.5
20
取扱い終了
返品不可
44274246
M3×25
1箱(400個)
M3
0.5
25
取扱い終了
返品不可
44274255
M3×6
1箱(500個)
M3
0.5
6
取扱い終了
返品不可
44274264
M3×8
1箱(500個)
M3
0.5
8
取扱い終了
返品不可
44274282
M4×12
1箱(800個)
M4
0.7
12
取扱い終了
返品不可
44274291
M4×15
1箱(800個)
M4
0.7
15
取扱い終了
返品不可
44274307
M4×20
1箱(700個)
M4
0.7
20
取扱い終了
返品不可
44274316
M4×25
1箱(600個)
M4
0.7
25
取扱い終了
返品不可
44274325
M4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
取扱い終了
返品不可
44274334
M4×35
1箱(450個)
M4
0.7
35
取扱い終了
返品不可
44274343
M4×40
1箱(400個)
M4
0.7
40
取扱い終了
返品不可
44274352
M4×6
1箱(1000個)
M4
0.7
6
取扱い終了
返品不可
44274361
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
取扱い終了
返品不可
44274386
M5×12
1箱(700個)
M5
0.8
12
取扱い終了
返品不可
44274395
M5×20
1箱(600個)
M5
0.8
20
取扱い終了
返品不可
44274404
M5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
取扱い終了
返品不可
44274413
M5×30
1箱(450個)
M5
0.8
30
取扱い終了
返品不可
44274422
M5×35
1箱(400個)
M5
0.8
35
取扱い終了
返品不可
44274431
M5×40
1箱(350個)
M5
0.8
40
取扱い終了
返品不可
44274447
M5×6
1箱(1000個)
M5
0.8
6
取扱い終了
返品不可
44274456
M5×8
1箱(800個)
M5
0.8
8
取扱い終了
返品不可
44274501
M6×30
1箱(250個)
M6
1
30
取扱い終了
返品不可
44274517
M6×35
1箱(250個)
M6
1
35
取扱い終了
返品不可
44274526
M6×45
1箱(200個)
M6
1
45
取扱い終了
返品不可
44274535
M6×50
1箱(150個)
M6
1
50
取扱い終了
返品不可
44274553
M8×12
1箱(250個)
M8
1.25
12
取扱い終了
返品不可
44274562
M8×15
1箱(250個)
M8
1.25
15
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ