大阪魂
冷間蝶ボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44280993
M10×20
1箱(90個)
M10
1.5
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44281002
M10×50
1箱(60個)
M10
1.5
50
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44281011
M4×20
1箱(500個)
M4
0.7
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44281027
M4×25
1箱(400個)
M4
0.7
25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44281036
M4×30
1箱(350個)
M4
0.7
30
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44281045
M4×35
1箱(300個)
M4
0.7
35
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44281054
M4×40
1箱(300個)
M4
0.7
40
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44281063
M5×30
1箱(200個)
M5
0.8
30
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44281072
M5×35
1箱(200個)
M5
0.8
35
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44281081
M5×40
1箱(200個)
M5
0.8
40
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44281097
M6×30
1箱(150個)
M6
1
30
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44281106
M6×40
1箱(120個)
M6
1
40
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44281115
M8×40
1箱(70個)
M8
1.25
40
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44281124
M8×50
1箱(60個)
M8
1.25
50
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください