大阪魂
メーター寸切 ウィット(鉄/ユニクロ)
種別
全ねじ
材質
鉄
長さ(mm)
1000
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
ウィット
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44294582
1"1/4×1000
1"1/4
7
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294591
1"1/8×1000
1"1/8
7
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294607
W1"×1000
W1
8
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください