メーター寸切(チタン)

メーター寸切(チタン) - 大阪魂メーター寸切(チタン) - 大阪魂メーター寸切(チタン) - 大阪魂メーター寸切(チタン) - 大阪魂メーター寸切(チタン) - 大阪魂メーター寸切(チタン) - 大阪魂メーター寸切(チタン) - 大阪魂
種別全ねじ材質チタン長さ(mm)1000ねじ山種類メートル並目内容量1本
全7種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44294835M10×1000M101.5
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
44294844M12×1000M121.75
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
44294853M16×1000M162
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
44294862M20×1000M202.5
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
44294871M5×1000M50.8
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
44294887M6×1000M61
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
44294896M8×1000M81.25
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2073:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする