曜日別特売

メーター寸切(ステンレス)

メーター寸切(ステンレス) - 大阪魂メーター寸切(ステンレス) - 大阪魂メーター寸切(ステンレス) - 大阪魂
(1件のレビュー)
種別全ねじ材質ステンレス長さ(mm)1000ねじ山種類メートル並目内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44294923M18×1000M182.5
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
44294932M27×1000M273
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294941M33×1000M333.5
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44294923
2018-03-17
用途: 部品として追加工

翌日出荷マークがあったため注文しましたが、
土日をはさみ5日後出荷の予定になっています
返品不可商品とのことなので
できれば先に教えてほしい

2が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1593:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする