曜日別特売

メーター寸切(鉄/クロメート)

メーター寸切(鉄/クロメート) - 大阪魂
(13件のレビュー)
材質長さ(mm)1000表面処理クロメート内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44294957M14×1000全ねじM142
1,098
1,208(税込)
当日出荷
特別運賃
44294966M18×1000全ねじM182.5
1,498
1,648(税込)
当日出荷
44294975M20×1000全ねじM202.5
1,998
2,198(税込)
当日出荷
44294984M22×1000全ねじM222.5
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294993M24×1000全ねじM243
2,798
3,078(税込)
当日出荷
44295002M27×1000全ねじM273
5,098
5,608(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
44295011M30×1000全ねじM303.5
5,198
5,718(税込)
当日出荷
262391676x1000全ねじM61.0
369
406(税込)
9日以内出荷
返品不可
262391768x1000全ねじM81.25
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
2623918510x1000全ねじM101.5
889
978(税込)
当日出荷
特別運賃
2623919412x1000全ねじM121.75
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
2623920316x1000全ねじM162.0
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
262391584x1000-M40.7
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500~/税込¥550~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44294984
2023-05-04
用途: 農機具の修理
製造業

3点リンクのアジャスターを曲げてしまったのでボルト部分を切断、溶接、用に購入。クロメートメッキもしてあり農機具用にピッタリ^_^当初メーカー品のアッセンブリーを購入かなと、思っていましたがサイズを調べてモノタロウさんで探したらコスパも良い商品が見つかり助かりました。

対象商品 : 44294975
2022-02-03
用途: 社内作業

社内で使うだけなので、三価でなく防錆力の強いクロメートメッキが欲しかった。安価でよい。

対象商品 : 44294984
2022-04-06
用途: DIY
製造業

寸切りボルトがこの価格ではありません。強度も問題ありません。

対象商品 : 26239194
2020-08-11
用途: 階段の固定

屋外なので錆びることを危惧し、ステンレスと迷いましたが、1年後も錆びません。逆に近くのステンレスのビスが若干錆びています。

対象商品 : 44294993
2020-06-04
用途: 機械の修理時(固着したピンの引抜き等)
自動車・二輪車・自転車関連業

品質に問題は無く、安価ですのでいつも利用させて頂いております

対象商品 : 26239203
2018-06-01
用途: レッカー車の支柱を固定に使います
有限会社吉原商会

約10cmほどに切って使いました
しっかりしていて、安心して使えました

対象商品 : 44294993
2016-11-15
用途: 建設機械の部品の制作、修理等

溶接後の歪み修正、歪み予防の為の与圧を掛ける為に使用します。本来ならS45Cのメッキがベストなんですが納期と価格の都合でこちらの商品を購入しました。M24くらいなサイズになると強度は十分です。

対象商品 : 44294975
2015-10-08
用途: 大型ネジの加工

近隣のホームセンターでは、ナットやワッシャーは置いてあるのに、寸切りは置いてなかったので取り寄せられて助かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
4454:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする