大阪魂
メーター寸切(鉄/ユニクロ)
種別
全ねじ
材質
鉄
長さ(mm)
1000
ねじピッチ
3.5
表面処理
ユニクロ
ねじの呼び
M33
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44295045
M33×1000
¥
12,980
¥14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください