曜日別特売

寸切 荒先 ウィット(ステンレス)

寸切 荒先 ウィット(ステンレス) - 大阪魂寸切 荒先 ウィット(ステンレス) - 大阪魂寸切 荒先 ウィット(ステンレス) - 大阪魂寸切 荒先 ウィット(ステンレス) - 大阪魂寸切 荒先 ウィット(ステンレス) - 大阪魂寸切 荒先 ウィット(ステンレス) - 大阪魂寸切 荒先 ウィット(ステンレス) - 大阪魂寸切 荒先 ウィット(ステンレス) - 大阪魂
種別全ねじ材質ステンレスねじ山種類ウィット内容量1本
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
全42種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
山数
42種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
山数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
442951061/2×1601/216012
789
868(税込)
翌日出荷
返品不可
442951151/2×1701/217012
829
912(税込)
翌日出荷
返品不可
442951241/2×1801/218012
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
442951331/2×1901/219012
919
1,011(税込)
8日以内出荷
返品不可
442951421/2×2001/220012
989
1,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
442951511/2×2101/221012
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
442951671/2×2201/222012
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
442951761/2×2301/223012
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
442951851/2×2401/224012
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
442951941/2×2501/225012
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
442952031/2×2601/226012
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
442952121/2×2701/227012
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
442952211/2×2801/228012
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
442952371/2×2901/229012
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
442952461/2×3001/230012
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
442952551/2×3501/235012
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
442952641/2×4001/240012
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
442952731/2×5001/250012
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
442952823/8×1553/815516
469
516(税込)
翌日出荷
返品不可
442952913/8×1603/816016
389
428(税込)
翌日出荷
返品不可
442953073/8×1653/816516
489
538(税込)
翌日出荷
返品不可
442953163/8×1703/817016
409
450(税込)
翌日出荷
返品不可
442953253/8×1753/817516
489
538(税込)
翌日出荷
返品不可
442953343/8×1803/818016
489
538(税込)
8日以内出荷
返品不可
442953433/8×1853/818516
549
604(税込)
翌日出荷
返品不可
442953523/8×1903/819016
469
516(税込)
翌日出荷
返品不可
442953613/8×1953/819516
569
626(税込)
翌日出荷
返品不可
442953773/8×2003/820016
549
604(税込)
翌日出荷
返品不可
442953863/8×2103/821016
559
615(税込)
翌日出荷
返品不可
442953953/8×2203/822016
579
637(税込)
8日以内出荷
返品不可
442954043/8×2303/823016
599
659(税込)
翌日出荷
返品不可
442954133/8×2403/824016
639
703(税込)
8日以内出荷
返品不可
442954223/8×2503/825016
679
747(税込)
8日以内出荷
返品不可
442954313/8×2603/826016
689
758(税込)
翌日出荷
返品不可
442954473/8×2703/827016
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
442954563/8×2803/828016
729
802(税込)
翌日出荷
返品不可
442954653/8×2903/829016
769
846(税込)
翌日出荷
返品不可
442954743/8×3003/830016
789
868(税込)
8日以内出荷
返品不可
442954833/8×3503/835016
929
1,022(税込)
8日以内出荷
返品不可
442954923/8×4003/840016
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
442955013/8×4503/845016
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
442955173/8×5003/850016
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4795:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする