曜日別特売

寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ)

寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ) - 大阪魂寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ) - 大阪魂寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ) - 大阪魂寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ) - 大阪魂寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ) - 大阪魂寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ) - 大阪魂寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ) - 大阪魂寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ) - 大阪魂
(1件のレビュー)
種別全ねじ材質表面処理ユニクロねじ山種類ウィット内容量1本
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
196件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
山数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
442984231/2×2451/224512
459
505(税込)
8日以内出荷
返品不可
442984321/2×2551/225512
439
483(税込)
8日以内出荷
返品不可
442984411/2×2651/226512
469
516(税込)
8日以内出荷
返品不可
442984571/2×2751/227512
439
483(税込)
8日以内出荷
返品不可
442984661/2×2951/229512
509
560(税込)
8日以内出荷
返品不可
442984751/2×3101/231012
429
472(税込)
翌日出荷
返品不可
442984841/2×3201/232012
409
450(税込)
翌日出荷
返品不可
442984931/2×3401/234012
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
442985021/2×3501/235012
389
428(税込)
翌日出荷
返品不可
442985111/2×3601/236012
479
527(税込)
8日以内出荷
返品不可
442985271/2×3701/237012
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
442985361/2×3801/238012
469
516(税込)
翌日出荷
返品不可
442985451/2×3901/239012
519
571(税込)
8日以内出荷
返品不可
442985541/2×4001/240012
439
483(税込)
翌日出荷
返品不可
442985631/2×4101/241012
749
824(税込)
8日以内出荷
返品不可
442985721/2×4201/242012
749
824(税込)
8日以内出荷
返品不可
442985811/2×4301/243012
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
442985971/2×4401/244012
729
802(税込)
翌日出荷
返品不可
442986061/2×4501/245012
489
538(税込)
翌日出荷
返品不可
442986151/2×4601/246012
849
934(税込)
8日以内出荷
返品不可
442986241/2×4701/247012
859
945(税込)
8日以内出荷
返品不可
442986331/2×4801/248012
779
857(税込)
翌日出荷
返品不可
442986421/2×4901/249012
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
442986511/2×5001/250012
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
442986671/2×5101/251012
919
1,011(税込)
8日以内出荷
返品不可
442986761/2×5201/252012
839
923(税込)
8日以内出荷
返品不可
442986851/2×5301/253012
939
1,033(税込)
翌日出荷
返品不可
442986941/2×5401/254012
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
442987031/2×5501/255012
589
648(税込)
翌日出荷
返品不可
442987121/2×5601/256012
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
442987211/2×5701/257012
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
442987371/2×5801/258012
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
442987461/2×5901/259012
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
442987551/2×6001/260012
619
681(税込)
翌日出荷
返品不可
442987641/2×6501/265012
679
747(税込)
翌日出荷
返品不可
442987731/2×7001/270012
719
791(税込)
8日以内出荷
返品不可
442987821/2×7501/275012
759
835(税込)
8日以内出荷
返品不可
442987911/2×8001/280012
819
901(税込)
翌日出荷
返品不可
442988071/2×8501/285012
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
442988161/2×9001/290012
959
1,055(税込)
8日以内出荷
返品不可
442988251/2×9501/295012
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
442988341/4×4001/440020
429
472(税込)
翌日出荷
返品不可
442988431/4×4501/445020
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
442988521/4×5001/450020
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
442988611/4×5501/455020
759
835(税込)
8日以内出荷
返品不可
442988771/4×6001/460020
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
442988863/4×1003/410010
439
483(税込)
翌日出荷
返品不可
442988953/4×1103/411010
469
516(税込)
翌日出荷
返品不可
442989043/4×1203/412010
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
442989133/4×1303/413010
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44298877
2023-12-09
用途: スルド(=サンバの大太鼓)のタハーシャ(=テンション)に使っています。
自動車・二輪車・自転車関連業

チューニングの度に締めますので、本当はおねじ側をステンにしたいのですが、ずっと売り切れなのでこちらを使っています。
https://www.monotaro.com/g/02448598/?t.attr_f2=1%2F4
楽器メーカー製の純正品より安いのが魅力だったのですが、だんだん値段が上がってきて純正品とあまり変わらない値段になってきているように思います。
M6だと山が小さくすぐダメになるので、1/4インチがお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3675:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする