大阪魂
寸切 荒先 ウィット(鉄/亜鉛黒)(小箱)
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
ねじ山種類
ウィット
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44302325
1/2×100
1箱(50本)
1/2
100
12
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302334
1/2×30
1箱(150本)
1/2
30
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302343
1/2×40
1箱(120本)
1/2
40
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302352
1/2×50
1箱(80本)
1/2
50
12
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302361
1/2×60
1箱(80本)
1/2
60
12
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302377
1/2×70
1箱(80本)
1/2
70
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302386
1/2×80
1箱(80本)
1/2
80
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302395
1/2×90
1箱(80本)
1/2
90
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302404
3/8×100
1箱(100本)
3/8
100
16
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44302413
3/8×20
1箱(200本)
3/8
20
16
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302422
3/8×25
1箱(200本)
3/8
25
16
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302431
3/8×30
1箱(150本)
3/8
30
16
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302447
3/8×35
1箱(150本)
3/8
35
16
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302456
3/8×40
1箱(150本)
3/8
40
16
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302465
3/8×45
1箱(150本)
3/8
45
16
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302474
3/8×50
1箱(150本)
3/8
50
16
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302483
3/8×55
1箱(150本)
3/8
55
16
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302492
3/8×60
1箱(120本)
3/8
60
16
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302501
3/8×65
1箱(120本)
3/8
65
16
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302517
3/8×70
1箱(120本)
3/8
70
16
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302526
3/8×75
1箱(120本)
3/8
75
16
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302535
3/8×80
1箱(100本)
3/8
80
16
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302544
3/8×85
1箱(100本)
3/8
85
16
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302553
3/8×90
1箱(100本)
3/8
90
16
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302562
3/8×95
1箱(100本)
3/8
95
16
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください