大阪魂
寸切 荒先 左ねじ ウィット(鉄/生地)
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
生地
ねじ山種類
ウィット(左)
内容量
1本
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
全25種類を絞り込む
ねじの呼び
3/8
1/2
長さ(mm)
選択してください
130
150
180
200
210
220
230
240
250
300
350
400
450
500
550
600
山数
12
16
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44306972
1/2×130
1/2
130
12
¥
519
¥571
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44306981
1/2×150
1/2
150
12
¥
519
¥571
(税込)
翌日出荷
返品不可
44306997
1/2×180
1/2
180
12
¥
869
¥956
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44307006
1/2×200
1/2
200
12
¥
699
¥769
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44307015
1/2×230
1/2
230
12
¥
789
¥868
(税込)
翌日出荷
返品不可
44307024
1/2×250
1/2
250
12
¥
1,198
¥1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44307042
1/2×350
1/2
350
12
¥
1,998
¥2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44307051
1/2×400
1/2
400
12
¥
1,598
¥1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
44307067
1/2×450
1/2
450
12
¥
2,898
¥3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44307076
1/2×500
1/2
500
12
¥
3,098
¥3,408
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44307085
1/2×550
1/2
550
12
¥
3,398
¥3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44307094
1/2×600
1/2
600
12
¥
3,898
¥4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44307103
3/8×210
3/8
210
16
¥
609
¥670
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44307112
3/8×220
3/8
220
16
¥
609
¥670
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44307121
3/8×230
3/8
230
16
¥
579
¥637
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44307137
3/8×240
3/8
240
16
¥
609
¥670
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44307146
3/8×250
3/8
250
16
¥
719
¥791
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44307155
3/8×300
3/8
300
16
¥
519
¥571
(税込)
翌日出荷
返品不可
44307164
3/8×350
3/8
350
16
¥
1,098
¥1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44307173
3/8×400
3/8
400
16
¥
1,198
¥1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44307182
3/8×450
3/8
450
16
¥
1,298
¥1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44307191
3/8×500
3/8
500
16
¥
1,098
¥1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44307207
3/8×550
3/8
550
16
¥
1,598
¥1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44307216
3/8×600
3/8
600
16
¥
1,298
¥1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44307033
1/2×300
1/2
300
12
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください