寸切 荒先 左ねじ(鉄/生地)

寸切 荒先 左ねじ(鉄/生地) - 大阪魂寸切 荒先 左ねじ(鉄/生地) - 大阪魂寸切 荒先 左ねじ(鉄/生地) - 大阪魂寸切 荒先 左ねじ(鉄/生地) - 大阪魂寸切 荒先 左ねじ(鉄/生地) - 大阪魂寸切 荒先 左ねじ(鉄/生地) - 大阪魂寸切 荒先 左ねじ(鉄/生地) - 大阪魂寸切 荒先 左ねじ(鉄/生地) - 大阪魂
種別全ねじ材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目(左)内容量1本
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
94件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44308336M16×100M161002
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
44308345M16×110M161102
739
813(税込)
9日以内出荷
返品不可
44308354M16×120M161202
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
44308363M16×130M161302
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
44308372M16×140M161402
919
1,011(税込)
9日以内出荷
返品不可
44308381M16×150M161502
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
44308397M16×160M161602
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
44308406M16×170M161702
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
44308415M16×180M161802
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
44308424M16×190M161902
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
44308433M16×200M162002
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
44308442M16×210M162102
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
44308451M16×220M162202
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
44308467M16×230M162302
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
44308476M16×240M162402
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
44308485M16×250M162502
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
44308494M16×260M162602
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
44308503M16×270M162702
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
44308512M16×280M162802
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
44308521M16×290M162902
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
44308537M16×300M163002
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
44308546M16×50M16502
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
44308555M16×60M16602
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
44308564M16×70M16702
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
44308573M16×80M16802
559
615(税込)
9日以内出荷
返品不可
44308582M16×90M16902
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
44308591M20×100M201002.5
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
44308607M20×110M201102.5
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
44308616M20×120M201202.5
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
44308625M20×130M201302.5
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
44308634M20×140M201402.5
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44308643M20×150M201502.5
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
44308652M20×160M201602.5
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
44308661M20×170M201702.5
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
44308677M20×180M201802.5
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
44308686M20×190M201902.5
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
44308695M20×200M202002.5
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
44308704M20×210M202102.5
3,098
3,408(税込)
9日以内出荷
返品不可
44308713M20×220M202202.5
3,098
3,408(税込)
9日以内出荷
返品不可
44308722M20×230M202302.5
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
44308731M20×240M202402.5
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
44308747M20×250M202502.5
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
44308756M20×260M202602.5
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44308765M20×270M202702.5
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
44308774M20×280M202802.5
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
44308783M20×290M202902.5
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
44308792M20×300M203002.5
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
44308801M20×50M20502.5
919
1,011(税込)
9日以内出荷
返品不可
44308817M20×60M20602.5
939
1,033(税込)
9日以内出荷
返品不可
44308826M20×70M20702.5
889
978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4767:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする