大阪魂
寸切 荒先(鉄/3価ブラック)(小箱)
種別
全ねじ
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44312746
M10×15
1箱(200本)
M10
15
1.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44312755
M10×20
1箱(200本)
M10
20
1.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44312764
M10×25
1箱(200本)
M10
25
1.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44312773
M10×30
1箱(150本)
M10
30
1.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44312782
M10×35
1箱(150本)
M10
35
1.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44312791
M10×40
1箱(150本)
M10
40
1.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44312807
M10×45
1箱(150本)
M10
45
1.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44312816
M10×50
1箱(150本)
M10
50
1.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44312825
M4×15
1箱(500本)
M4
15
0.7
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44312834
M4×25
1箱(500本)
M4
25
0.7
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44312843
M4×35
1箱(500本)
M4
35
0.7
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44312852
M4×40
1箱(500本)
M4
40
0.7
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44312861
M4×45
1箱(500本)
M4
45
0.7
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44312877
M5×15
1箱(250本)
M5
15
0.8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44312886
M5×20
1箱(250本)
M5
20
0.8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44312895
M5×25
1箱(250本)
M5
25
0.8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44312904
M5×30
1箱(250本)
M5
30
0.8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44312913
M5×35
1箱(250本)
M5
35
0.8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44312922
M5×40
1箱(250本)
M5
40
0.8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44312931
M5×45
1箱(250本)
M5
45
0.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44312947
M5×50
1箱(250本)
M5
50
0.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44312956
M6×15
1箱(500本)
M6
15
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44312965
M6×20
1箱(500本)
M6
20
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44312974
M6×25
1箱(500本)
M6
25
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44312983
M6×30
1箱(300本)
M6
30
1
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44312992
M6×35
1箱(300本)
M6
35
1
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44313001
M6×40
1箱(250本)
M6
40
1
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44313017
M6×45
1箱(250本)
M6
45
1
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44313026
M6×50
1箱(250本)
M6
50
1
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44313035
M8×15
1箱(250本)
M8
15
1.25
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44313044
M8×20
1箱(250本)
M8
20
1.25
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44313053
M8×25
1箱(250本)
M8
25
1.25
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44313062
M8×30
1箱(200本)
M8
30
1.25
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44313071
M8×35
1箱(200本)
M8
35
1.25
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44313087
M8×40
1箱(150本)
M8
40
1.25
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44313096
M8×45
1箱(150本)
M8
45
1.25
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44313105
M8×50
1箱(150本)
M8
50
1.25
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42775896
M4×20
1箱(500本)
M4
20
0.7
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42775905
M4×30
1箱(500本)
M4
30
0.7
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42775914
M4×50
1箱(500本)
M4
50
0.7
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください