大阪魂
寸切 荒先(鉄/3価ホワイト)(小箱)
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
65
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44313132
M10×15
1箱(200本)
M10
15
1.5
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44313141
M10×20
1箱(200本)
M10
20
1.5
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44313157
M10×35
1箱(150本)
M10
35
1.5
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44313166
M10×45
1箱(150本)
M10
45
1.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44313175
M10×85
1箱(100本)
M10
85
1.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44313184
M10×95
1箱(100本)
M10
95
1.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44313193
M12×20
1箱(250本)
M12
20
1.75
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44313202
M12×25
1箱(250本)
M12
25
1.75
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44313211
M12×30
1箱(150本)
M12
30
1.75
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44313227
M12×35
1箱(150本)
M12
35
1.75
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44313236
M12×45
1箱(120本)
M12
45
1.75
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44313245
M12×55
1箱(120本)
M12
55
1.75
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44313254
M12×60
1箱(100本)
M12
60
1.75
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44313263
M12×65
1箱(100本)
M12
65
1.75
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44313272
M12×70
1箱(100本)
M12
70
1.75
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44313281
M12×95
1箱(80本)
M12
95
1.75
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44313297
M16×100
1箱(40本)
M16
100
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44313306
M16×25
1箱(100本)
M16
25
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44313315
M16×30
1箱(100本)
M16
30
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44313324
M16×35
1箱(100本)
M16
35
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44313333
M16×40
1箱(70本)
M16
40
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44313342
M16×45
1箱(70本)
M16
45
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44313351
M16×50
1箱(50本)
M16
50
2
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44313367
M16×55
1箱(50本)
M16
55
2
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44313376
M16×60
1箱(50本)
M16
60
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44313385
M16×65
1箱(50本)
M16
65
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44313394
M16×70
1箱(50本)
M16
70
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44313403
M16×75
1箱(50本)
M16
75
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44313412
M16×95
1箱(40本)
M16
95
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44313421
M4×55
1箱(250本)
M4
55
0.7
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44313437
M4×65
1箱(250本)
M4
65
0.7
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44313446
M4×80
1箱(250本)
M4
80
0.7
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44313455
M4×85
1箱(250本)
M4
85
0.7
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44313464
M4×90
1箱(250本)
M4
90
0.7
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44313473
M4×95
1箱(250本)
M4
95
0.7
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44313482
M5×100
1箱(150本)
M5
100
0.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44313491
M5×15
1箱(250本)
M5
15
0.8
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44313507
M5×25
1箱(250本)
M5
25
0.8
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44313516
M5×45
1箱(250本)
M5
45
0.8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44313525
M5×55
1箱(150本)
M5
55
0.8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44313534
M5×60
1箱(150本)
M5
60
0.8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44313543
M5×65
1箱(150本)
M5
65
0.8
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44313552
M5×70
1箱(150本)
M5
70
0.8
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44313561
M5×75
1箱(150本)
M5
75
0.8
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44313577
M6×15
1箱(500本)
M6
15
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44313586
M6×45
1箱(250本)
M6
45
1
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44313595
M6×55
1箱(250本)
M6
55
1
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44313604
M6×65
1箱(250本)
M6
65
1
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44313613
M6×70
1箱(250本)
M6
70
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44313622
M6×75
1箱(250本)
M6
75
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ