大阪魂
寸切 荒先(鉄/ニッケル)(小箱)
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
バスケットに入れる
125
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44323614
M10×15
1箱(200本)
M10
15
1.5
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44323623
M10×20
1箱(200本)
M10
20
1.5
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44323632
M10×25
1箱(200本)
M10
25
1.5
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44323641
M10×30
1箱(150本)
M10
30
1.5
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44323657
M10×35
1箱(150本)
M10
35
1.5
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44323666
M10×40
1箱(150本)
M10
40
1.5
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44323675
M10×45
1箱(150本)
M10
45
1.5
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44323684
M10×50
1箱(150本)
M10
50
1.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44323693
M10×55
1箱(150本)
M10
55
1.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44323702
M10×65
1箱(120本)
M10
65
1.5
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44323711
M10×70
1箱(120本)
M10
70
1.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44323727
M10×75
1箱(120本)
M10
75
1.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44323736
M10×80
1箱(100本)
M10
80
1.5
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44323745
M10×85
1箱(100本)
M10
85
1.5
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44323754
M10×90
1箱(100本)
M10
90
1.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44323763
M10×95
1箱(100本)
M10
95
1.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44323772
M12×100
1箱(80本)
M12
100
1.75
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44323781
M12×20
1箱(250本)
M12
20
1.75
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44323797
M12×25
1箱(250本)
M12
25
1.75
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44323806
M12×30
1箱(150本)
M12
30
1.75
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44323815
M12×35
1箱(150本)
M12
35
1.75
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44323824
M12×40
1箱(120本)
M12
40
1.75
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44323833
M12×45
1箱(120本)
M12
45
1.75
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44323842
M12×50
1箱(120本)
M12
50
1.75
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44323851
M12×55
1箱(120本)
M12
55
1.75
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44323867
M12×60
1箱(100本)
M12
60
1.75
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44323876
M12×65
1箱(100本)
M12
65
1.75
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44323885
M12×70
1箱(100本)
M12
70
1.75
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44323894
M12×75
1箱(100本)
M12
75
1.75
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44323903
M12×80
1箱(80本)
M12
80
1.75
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44323912
M12×85
1箱(80本)
M12
85
1.75
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44323921
M12×90
1箱(80本)
M12
90
1.75
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44323937
M12×95
1箱(80本)
M12
95
1.75
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44323946
M16×100
1箱(40本)
M16
100
2
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44323955
M16×25
1箱(100本)
M16
25
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44323964
M16×30
1箱(100本)
M16
30
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44323973
M16×35
1箱(100本)
M16
35
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44323982
M16×40
1箱(70本)
M16
40
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44323991
M16×45
1箱(70本)
M16
45
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44324007
M16×50
1箱(50本)
M16
50
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44324016
M16×55
1箱(50本)
M16
55
2
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44324025
M16×60
1箱(50本)
M16
60
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44324034
M16×65
1箱(50本)
M16
65
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44324043
M16×70
1箱(50本)
M16
70
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44324052
M16×75
1箱(50本)
M16
75
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44324061
M16×80
1箱(40本)
M16
80
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44324077
M16×85
1箱(40本)
M16
85
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44324086
M16×90
1箱(40本)
M16
90
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44324095
M16×95
1箱(40本)
M16
95
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44324104
M4×100
1箱(250本)
M4
100
0.7
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ