大阪魂
寸切り 平先 ウイット(ステンレス)(小箱)
種別
全ねじ
材質
ステンレス
山数
16
ねじの呼び
3/8
ねじ山種類
ウイット
注意
この商品は平先(ねじ先端部が切断のままで、端部の角をほぼねじの谷の径まで先取り機で面を取ったもの)です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44342541
3/8×105
1箱(100本)
105
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44342557
3/8×145
1箱(80本)
145
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44342566
3/8×45
1箱(150本)
45
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください