寸切り 平先(ステンレス)

寸切り 平先(ステンレス) - 大阪魂寸切り 平先(ステンレス) - 大阪魂寸切り 平先(ステンレス) - 大阪魂寸切り 平先(ステンレス) - 大阪魂寸切り 平先(ステンレス) - 大阪魂寸切り 平先(ステンレス) - 大阪魂寸切り 平先(ステンレス) - 大阪魂寸切り 平先(ステンレス) - 大阪魂
(4件のレビュー)
材質ステンレスねじ山種類メートル並目内容量1本
注意
この商品は平先(ねじ先端部が切断のままで、端部の角をほぼねじの谷の径まで先取り機で面を取ったもの)です。
437件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44342575M10×195全ねじM101951.5
739
813(税込)
9日以内出荷
返品不可
44342584M10×205全ねじM102051.5
599
659(税込)
9日以内出荷
返品不可
44342593M10×210全ねじM102101.5
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
44342602M10×215全ねじM102151.5
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
44342611M10×220全ねじM102201.5
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
44342627M10×260全ねじM102601.5
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
44342636M10×270全ねじM102701.5
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
44342645M10×280全ねじM102801.5
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
44342654M10×285全ねじM102851.5
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
44342672M12×115全ねじM121151.75
509
560(税込)
9日以内出荷
返品不可
44342681M12×145全ねじM121451.75
819
901(税込)
9日以内出荷
返品不可
44342697M12×155全ねじM121551.75
599
659(税込)
9日以内出荷
返品不可
44342706M12×165全ねじM121651.75
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
44342715M12×175全ねじM121751.75
639
703(税込)
9日以内出荷
返品不可
44342724M12×185全ねじM121851.75
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
44342733M12×195全ねじM121951.75
809
890(税込)
9日以内出荷
返品不可
44342742M12×205全ねじM122051.75
879
967(税込)
9日以内出荷
返品不可
44342751M12×210全ねじM122101.75
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
44342767M12×215全ねじM122151.75
989
1,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
44342776M12×240全ねじM122401.75
919
1,011(税込)
翌々日出荷
返品不可
44342785M12×260全ねじM122601.75
979
1,077(税込)
9日以内出荷
返品不可
44342794M12×270全ねじM122701.75
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
44342803M12×280全ねじM122801.75
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
44342821M12×290全ねじM122901.75
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
44342837M14×100全ねじM141002
1,498
1,648(税込)
当日出荷
44342846M14×110全ねじM141102
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
44342855M14×120全ねじM141202
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
44342864M14×130全ねじM141302
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
44342873M14×140全ねじM141402
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
44342882M14×150全ねじM141502
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
44342891M14×160全ねじM141602
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
44342907M14×170全ねじM141702
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
44342916M14×180全ねじM141802
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
44342925M14×190全ねじM141902
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
44342934M14×200全ねじM142002
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
44342943M14×250全ねじM142502
3,098
3,408(税込)
9日以内出荷
返品不可
44342961M14×300全ねじM143002
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
44342977M14×350全ねじM143502
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
44342986M14×400全ねじM144002
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
44342995M14×450全ねじM144502
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
44343004M14×50全ねじM14502
829
912(税込)
9日以内出荷
返品不可
44343013M14×500全ねじM145002
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
44343022M14×60全ねじM14602
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
44343031M14×70全ねじM14702
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
44343047M14×80全ねじM14802
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
44343056M14×90全ねじM14902
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
44343065M16×105全ねじM161052
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
44343074M16×115全ねじM161152
749
824(税込)
9日以内出荷
返品不可
44343083M16×135全ねじM161352
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
44343092M16×145全ねじM161452
989
1,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44345621
2023-03-30
用途: 機械部品の加工品へ使用
加藤工業株式会社

価格および精度には、満足しております。
あと、ミルシートが発行出来れば、ベストです。

対象商品 : 44342654
2019-03-14
用途: アジャスターボルトとして

安価なのに質も良く大満足です。半分にカットして使用します。

対象商品 : 44346881
2017-04-30
用途: 自作五徳用
運輸・通信業

ちょうどM6 285mmを無加工で使えそうです。
3本を50mm間隔で両端をパイプとネジで固定すれば短め五徳になる予定です。
M4~6で400mmの物もあると嬉しいです。

対象商品 : 44346881
2017-02-10
用途: 自家消費
サービス業

寸法の種類が豊富にあり、切る手間が省けました。目に触れる部分に使用しましたが、ステンレスなので締まった感じでよい印象です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4370:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする