曜日別特売

定尺寸切(SUS316L)

定尺寸切(SUS316L) - 大阪魂定尺寸切(SUS316L) - 大阪魂
材質SUS316L長さ(mm)285ねじ山種類メートル並目内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44349216M10×285全ねじM101.5
1,498
1,648(税込)
当日出荷
44349225M8×285全ねじM81.25
1,198
1,318(税込)
当日出荷
26238695M4x285全ねじM40.7
999
1,099(税込)
当日出荷
26238704M5x285全ねじM50.8
999
1,099(税込)
当日出荷
26238713M6x285全ねじM61.0
999
1,099(税込)
当日出荷
26238747M12x285全ねじM121.75
2,898
3,188(税込)
当日出荷
26238756M16x285全ねじM162.0
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
26238765M20x285全ねじM202.5
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
26238722M8x285-M81.25
取扱い終了
26238738M10x285-M101.5
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1071:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする