曜日別特売

定尺寸切(鉄/クロメート)

定尺寸切(鉄/クロメート) - 大阪魂定尺寸切(鉄/クロメート) - 大阪魂定尺寸切(鉄/クロメート) - 大阪魂定尺寸切(鉄/クロメート) - 大阪魂定尺寸切(鉄/クロメート) - 大阪魂定尺寸切(鉄/クロメート) - 大阪魂定尺寸切(鉄/クロメート) - 大阪魂定尺寸切(鉄/クロメート) - 大阪魂
(4件のレビュー)
材質長さ(mm)285表面処理クロメート内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44349286M18×285全ねじM182.5
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
44349304M24×285全ねじM243
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
44349313M27×285全ねじM273
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
44349322M3×285全ねじM30.5
529
582(税込)
当日出荷
44349347M36×285全ねじM364
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
262390884x285全ねじM40.7
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
262390976x285全ねじM61.0
119
131(税込)
9日以内出荷
返品不可
262391068x285全ねじM81.25
159
175(税込)
翌々日出荷
返品不可
2623911510x285全ねじM101.5
169
186(税込)
翌々日出荷
返品不可
2623912412x285全ねじM121.75
249
274(税込)
翌々日出荷
返品不可
2623913316x285全ねじM162
579
637(税込)
当日出荷
2623914220x285全ねじM202.5
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
44349295M22×285-M222.5
取扱い終了
返品不可
44349331M33×285-M333.5
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44349322
2024-01-10
用途: 機構部品

注文コード42115351のM3蝶ナットがロックして回らない。
調べた結果、当品が寸法ハズレを起こしていたと判明。
どうにも転造不良品をそのままメッキして出荷している模様。
M3ダイスで浚って使いこなしましたが、当然メッキは丸剥げで無意味です。
若干単価の高いメッキ無しで同じM3×285の注文コード26238582のほうが使いこなしの工数損害を勘案するとマシかもしれません。
ねじ規格を満たせないならいっそ廃番で良いのではないでしょうか。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けして申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 44349322
2019-03-13
用途: サイン取付に使用
株式会社シュウコウ

18本購入してナットが入らなかったのが5本あった。

2が参考にしています
対象商品 : 26239115
2017-01-27
用途: 木材を結合
製造業

ちょっと弱くて曲がりやすい。ちょっとぶっつけたりペンチで掴むとネジ山が簡単に潰れました。こんなもんかな。

対象商品 : 44349322
2016-11-29
用途: 工作用
教育・研究機関

曲がりもなく、問題なく使えています。長かったので、カットして使用しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2019:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする