大阪魂
定尺寸切(鉄/ドブ)
(1件のレビュー)
種別
全ねじ
材質
鉄
長さ(mm)
285
表面処理
ドブ
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44349356
M14×285
M14
2
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44349365
M18×285
M18
2.5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26238774
8x285
M8
1.25
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26238783
10x285
M10
1.5
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26238792
12x285
M12
1.75
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
26238808
16x285
M16
2.0
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
26238817
20x285
M20
2.5
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください