曜日別特売

定尺寸切(鉄/生地)

定尺寸切(鉄/生地) - 大阪魂定尺寸切(鉄/生地) - 大阪魂定尺寸切(鉄/生地) - 大阪魂
(2件のレビュー)
種別全ねじ材質長さ(mm)285表面処理生地ねじ山種類メートル並目内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
262385823x285M30.5
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
262385984x285M40.7
359
395(税込)
当日出荷
262386075x285M50.8
359
395(税込)
当日出荷
262386166x285M61.0
359
395(税込)
当日出荷
262386258x285M81.25
359
395(税込)
当日出荷
2623863410x285M101.5
359
395(税込)
当日出荷
2623864312x285M121.75
359
395(税込)
当日出荷
2623865214x285M142.0
359
395(税込)
当日出荷
2623866816x285M162.0
359
395(税込)
当日出荷
2623867718x285M182.5
439
483(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
2623868620x285M202.5
779
857(税込)
当日出荷
44349417M33×285M333.5
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44349426M36×285M364
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26238582
2018-10-28
用途: オートバイの部品製作。
製造業

長さが自由に調整でき、素材も確りしていてとても満足しています。

対象商品 : 26238582
2018-07-01
用途: ステレオカメラの試作
製造業

他で相当品を見つけることができませんでした。あまり売れないと思いますがぜひ続けてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4745:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする