曜日別特売

(+)ナベタッピンねじ(2種溝なしB-0形)(SUS410/ダクロ)(小箱)

(+)ナベタッピンねじ(2種溝なしB-0形)(SUS410/ダクロ)(小箱) - 大阪魂
材質SUS410十字穴番号2表面処理ダクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
寸法d(mm)
寸法K(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43571997M3×61箱(3000個)M3246(最大)3.00/(最小)2.902
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
43572006M3×81箱(2000個)M3248(最大)3.00/(最小)2.902
7,298
8,028(税込)
13日以内出荷
返品不可
43572015M3×101箱(2000個)M32410(最大)3.00/(最小)2.902
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
43572024M3×121箱(2000個)M32412(最大)3.00/(最小)2.902
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
43572103M4×81箱(1000個)M4188(最大)4.00/(最小)3.852.6
5,898
6,488(税込)
13日以内出荷
返品不可
43572112M4×101箱(1000個)M41810(最大)4.00/(最小)3.852.6
7,098
7,808(税込)
13日以内出荷
返品不可
43572121M4×121箱(1000個)M41812(最大)4.00/(最小)3.852.6
7,398
8,138(税込)
13日以内出荷
返品不可
43572146M4×161箱(500個)M41816(最大)4.00/(最小)3.852.6
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
43572155M4×201箱(500個)M41820(最大)4.00/(最小)3.852.6
5,298
5,828(税込)
13日以内出荷
返品不可
43572164M4×251箱(500個)M41825(最大)4.00/(最小)3.852.6
6,298
6,928(税込)
13日以内出荷
返品不可
42516686M3×121箱(2000個)M32412(最大)3.00/(最小)2.902
取扱い終了
返品不可
代替品有
43572076M4×181箱(500個)M41818(最大)4.00/(最小)3.852.6
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42516686M3×1243572024M3×12M3×12 (+)ナベタッピンねじ(2種溝なしB-0形)(SUS410/ダクロ)(小箱) 大阪魂 43572024(+)ナベタッピンねじ(2種溝なしB-0形)(SUS410/ダクロ)(小箱)大阪魂1箱(2000個)
9,898
税込10,888
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1009:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする