曜日別特売
M3×12 (+)ナベタッピンねじ(2種溝なしB-0形)(SUS410/ダクロ)(小箱) 大阪魂 42516686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×12 (+)ナベタッピンねじ(2種溝なしB-0形)(SUS410/ダクロ)(小箱) 大阪魂 42516686
M3×12 (+)ナベタッピンねじ(2種溝なしB-0形)(SUS410/ダクロ)(小箱) 大阪魂 42516686

(+)ナベタッピンねじ(2種溝なしB-0形)(SUS410/ダクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(2000個)
ねじの呼び
M3
注文コード
42516686
品番
M3×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M3
山数
24
長さ(mm)
12
寸法d(mm)
(最大)3.00/(最小)2.90
寸法K(mm)
2
材質
SUS410
十字穴番号
2
表面処理
ダクロ
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
5.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42516686M3×1243572024M3×12M3×12 (+)ナベタッピンねじ(2種溝なしB-0形)(SUS410/ダクロ)(小箱) 大阪魂 43572024(+)ナベタッピンねじ(2種溝なしB-0形)(SUS410/ダクロ)(小箱)大阪魂1箱(2000個)
9,898
税込10,888
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1009:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする