大阪魂
(+)ナベタッピンねじ(3種溝なしC-0形)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ノンクロームブラック
十字穴番号
2
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43584231
M3×6
1箱(2500個)
M3
6
¥
8,598
¥9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43584256
M3×10
1箱(2000個)
M3
10
¥
6,998
¥7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43584265
M4×8
1箱(2000個)
M4
8
¥
10,980
¥12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43584362
M4×12
1箱(1500個)
M4
12
¥
9,498
¥10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧