曜日別特売
M3×6 (+)ナベタッピンねじ(3種溝なしC-0形)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱) 大阪魂 43584231

(+)ナベタッピンねじ(3種溝なしC-0形)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(2500個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)6
内容量1箱(2500個)注文コード43584231品番M3×6
販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
6
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)2.98/(最小)2.874
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4896:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする