大阪魂
(+)ナベタッピンねじ(3種溝付きC-1形)P=2(SW組込)(鉄/クローム)(小箱)
ねじの呼び
M4
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43585902
M4×8
1箱(1600個)
8
¥
16,980
¥18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43585911
M4×10
1箱(1500個)
10
¥
16,980
¥18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43585927
M4×12
1箱(1200個)
12
¥
13,980
¥15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43585936
M4×16
1箱(1000個)
16
¥
11,980
¥13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43585945
M4×20
1箱(800個)
20
¥
10,980
¥12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43585954
M4×25
1箱(600個)
25
¥
8,898
¥9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧