大阪魂
(+)ナベタッピンねじ(3種溝付きC-1形)P=2(SW組込)(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1200個)
1箱(600個)
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
¥13,980
1箱(1500個)
1箱(1600個)
長さ(mm)
12
8
10
12
16
20
25
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
43585927
品番
M4×12
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧