大阪魂
(+)皿タッピンねじ(2種溝なしB-0形)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43546946
M3×6
1箱(3000個)
M3
24
6
¥
13,980
¥15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43546964
M3×10
1箱(2000個)
M3
24
10
¥
9,998
¥10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43546973
M3×12
1箱(2000個)
M3
24
12
¥
10,980
¥12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43546991
M4×8
1箱(1000個)
M4
18
8
¥
10,980
¥12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43547016
M4×12
1箱(1000個)
M4
18
12
¥
7,998
¥8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43547025
M4×14
1箱(1000個)
M4
18
14
¥
8,698
¥9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43547034
M4×16
1箱(1000個)
M4
18
16
¥
8,698
¥9,568
(税込)
翌日出荷
返品不可
43547043
M4×20
1箱(500個)
M4
18
20
¥
4,498
¥4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43547061
M4×30
1箱(500個)
M4
18
30
¥
6,698
¥7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43547174
M5×12
1箱(500個)
M5
16
12
¥
5,898
¥6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43547183
M5×16
1箱(500個)
M5
16
16
¥
7,298
¥8,028
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43547192
M5×20
1箱(500個)
M5
16
20
¥
8,198
¥9,018
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43547201
M5×25
1箱(400個)
M5
16
25
¥
9,998
¥10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43547217
M5×30
1箱(200個)
M5
16
30
¥
4,198
¥4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42556333
M3×8
1箱(2000個)
M3
24
8
¥
9,798
¥10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42556342
M4×10
1箱(1000個)
M4
18
10
¥
7,598
¥8,358
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧