大阪魂
(+)皿タッピンねじ(2種溝なしB-0形)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(500個)
¥8,198
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
長さ(mm)
20
6
8
10
12
14
16
20
25
30
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43547192
品番
M5×20
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
山数
16
長さ(mm)
20
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)5.0/(最小)4.85
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2.8
寸法m(mm)
5.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
10
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧