大阪魂
(+)皿タッピンねじ(3種溝付きC-1形)(ステンレス/つや消し黒)(小箱)
ねじの呼び
M4
頭部形状
皿
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
表面処理
つや消し黒
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.97/(最小)3.84
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.5
寸法dk(Φmm)
8
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43518702
M4×20
1箱(500個)
20
¥
5,598
¥6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43589962
M4×10
1箱(1000個)
10
¥
8,298
¥9,128
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43589987
M4×14
1箱(1000個)
14
¥
9,798
¥10,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43589996
M4×16
1箱(1000個)
16
¥
10,980
¥12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧