大阪魂
(+)皿タッピンねじ(3種溝付きC-1形)(ステンレス/つや消し黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
¥5,598
1箱(1000個)
長さ(mm)
20
10
14
16
20
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43518702
品番
M4×20
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.97/(最小)3.84
表面処理
つや消し黒
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.5
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4
寸法dk(Φmm)
8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧