曜日別特売

ストップバルブ(グローブバルブ) フランジ式

ストップバルブ(グローブバルブ) フランジ式 - セキスイストップバルブ(グローブバルブ) フランジ式 - セキスイストップバルブ(グローブバルブ) フランジ式 - セキスイストップバルブ(グローブバルブ) フランジ式 - セキスイ

ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。
ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15~50A)。
フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。

形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品ハンドル形状丸形材質(Oリング)EPDM、NBR材質(スラストワッシャ)PTFE材質(ハンドル)ABS(ハンドルナット/PVC)材質(ボンネット)PVC材質(フタ)(弁)PVC材質(ストッパー)(ナット)PVC材質(スリーブ)C3601材質(六角ナット)SUS304材質(ピン)(固定)PVC材質(ブッシュ)PVCバルブ種類グローブバルブ内容量1台
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44419907SVM15F151/2
4,900
4,298
4,728(税込)
44日以内出荷
返品不可
44419916SVM20F203/4
5,520
4,798
5,278(税込)
欠品中
返品不可
44419925SVM25F251
8,450
6,898
7,588(税込)
44日以内出荷
返品不可
44419934SVM32F321-1/4
11,600
9,798
10,778(税込)
44日以内出荷
返品不可
44419943SVM40F401-1/2
16,530
14,980
16,478(税込)
44日以内出荷
返品不可
44419952SVM50F502
23,550
21,980
24,178(税込)
44日以内出荷
返品不可
44419961SV65F652-1/2
37,190
32,980
36,278(税込)
44日以内出荷
返品不可
44419977SV80F803
43,250
37,980
41,778(税込)
44日以内出荷
返品不可
44419986SV1HF1004
55,670
49,980
54,978(税込)
44日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする