曜日別特売

バッテリー補充液 B-UP Gold300

バッテリー補充液 B-UP Gold300 - 古河薬品工業
(3件のレビュー)

希硫酸入りのバッテリー補充液。
イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。
電池工業会規格(SO404)適合の優れた製品です。

成分精製水98%硫酸2%容量(mL)300RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(300mL×50本)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4435560400-303
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥400/税込¥440
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44355604
2018-04-22
用途: 自動車整備
有限会社モンテ・ガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

この時期はバッテリーが疲れが出てきて、勧めていますが入れてあげてお客さんが良くなったと言ってくれました。

対象商品 : 44355604
2016-11-23
用途: 大型機械のバッテリーへの補充

1つの容器の大きさがちょうどいいです。また、ケース単位なのでたくさん必要な時には便利です。

対象商品 : 44355604
2016-04-20
用途: バッテリーチャージ
サービス業

比重が空っぽだったバッテリーが復活しました!

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

精製水の特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/335/
1が参考にしています
2023-01-13

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする