ディーゼルオイル

ディーゼルオイル - レイクフィールド
(16件のレビュー)

API(米国石油協会)サービス分類CF-4に相当し、ディーゼルエンジン用の最高級エンジン油です。
高度精製の鉱物油に最新技術の添加剤を最適に配合し、優れた清浄性・酸中和性などにより、エンジン油の劣化を抑制しオイル交換の延長を可能とします。
さらにガソリンエンジン用とし、API・SJにも相当します。
オイル劣化を抑制し、ロングドレイン性を発揮
酸中和性などによる、オイル交換の延長で、メンテナンス費用を低減
清浄性・摩耗防止性(潤滑油)により、エンジン性能をフルに発揮
マルチグレードタイプで、年間を通して使用可能

用途
過酷な運転条件で、オイル劣化が激しいクルマ
酸化安定性・清浄性などで劣化を抑制、オイル交換の延長が可能
市街地走行などが多く、エンジン寿命が気になるクルマ
高出力ディーゼル車など、あらゆる車種に対応(ガソリン車にも適合)
SAE10W-30APICF-4仕様(塩基価)8.02mgKOH/gL2.5容量(L)20引火点(℃)224密度(g/cm3)0.8802流動点(℃)-30.0粘度(mPa・s)(低温見せかけ)6100(-25℃)危険等級動粘度(mm2/s)69.18(40℃)、10.47(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数138ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44355771CF-4 10W-30
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44355771
2025-10-24
用途: 自家用車のオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ランクルhj61ワンオーナー車47万キロです 古い車には鉱物オイルが良いと思います

対象商品 : 44355771
2022-02-21
用途: トラクターのオイル交換
カープロデュース自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンも安定して静かに回っています。いいオイルだと思います。

対象商品 : 44355771
2022-01-04
用途: 車のオイル交換
建設業・工事業

コストパフォーマンスは最高です 軽自動車から3リッタークラスのディーゼル車まで全てこれで賄ってます 全く問題なし

対象商品 : 44355771
2021-02-02
用途: ディーゼル車のオイル交換
その他業種

1回に8リッターを交換するので割安の20リッターを購入している、目視ではいいオイルに見えました。
エンジン音等についても問題なく満足のいくもので、次回もまた購入します。

2が参考にしています
対象商品 : 44355771
2021-04-08
用途: 特殊車両用

除雪ホイルローダーのエンジ用に初注文で安価で満足できそうで。

対象商品 : 44355771
2020-07-11
用途: オイル交換
アールー電気

交換をする前.まで意外と.ねばりがあるオイルで使いやすい

1が参考にしています
対象商品 : 44355771
2017-01-06
用途: デイーゼルエンジン
山形農産農・林・水産業

cf-4  なので1年間交換なしでつかいますおとくです

1が参考にしています
対象商品 : 44355771
2016-03-10
用途: 農機と自家用車に使用
TACサービス電気・ガス・熱供給・水道業

トラクター、コンバイン、発動機及びディーゼルターボエンジン搭載の自家用車。
その他、ガソリンエンジンの田植え機、管理機等に使用しています。
農具は年に1回交換。
何の問題も無く、ディーゼル&ガソリンエンジンに使用できるので重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする