カクダイ
ボールバルブ(フルボア・RoHS)
仕様
RoHS対応
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
接続
Rc
取付ねじ
管用テーパネジ
使用流体
水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
常温の水・油・エアー:2.70 150℃以下の水・油・エアー:0.5
ハンドル形状
レバー式
材質(ハンドル)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44379413
651-401-13R
13
-
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
44379422
651-401-20R
20
3/4
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
44379431
651-401-25R
25
1
¥
7,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材